アイワ金属
No800取手
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
GB
GB
AB
全長(mm)
148
90
120
148
194
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37476908
品番
AP-815G
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
150
全長(mm)
148
色
GB
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.7×20
取付ビスピッチ(mm)
123.5