AP-815A No800取手 アイワ金属 37476917

No800取手

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
AB
全長(mm)148
内容量1個注文コード37476917品番AP-815A
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)150全長(mm)148AB使用ビス(mm)付属:木ビス2.7×20取付ビスピッチ(mm)123.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37476890
2025-07-22
用途: バックバー引出しの改装
アジル飲食業

バックバーの引出しが格好良くなかったのですが、アンティーク感が出て、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする