アイワ金属
No800取手
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
AB
GB
AB
全長(mm)
194
90
120
148
194
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37476935
品番
AP-820A
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
200
全長(mm)
194
色
AB
使用ビス(mm)
付属:木ビス3.1×25
取付ビスピッチ(mm)
163.5