アイワ金属
No900取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
150
90
120
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37476969
品番
AP-995G
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
150
全長(mm)
150
色
GB
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.7×20
取付ビスピッチ(mm)
125