NB(日本ベアリング)
SA 支持台
SA30-500
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法H
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
500
寸法H(mm)
37
注文コード
37477081
品番
SA30-500
参考基準価格(税別)
¥17,960
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。
寸法L(mm)
500
軸径(Φmm)
30
長さ(mm)
500
寸法H(mm)
37
寸法F(mm)
22.8
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
60
寸法N(mm)
50
寸法h1(mm)
10.3
寸法J(mm)
26.5
寸法K(mm)
13
寸法S1(mm)
6.5
角度θ(°)
50°
寸法M×P(mm)
2×200
ねじ径S2
M8用