アイワ金属
PCウッドハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ナラ
チーク
ナラ
ビスピッチ(mm)
64
45
64
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37477084
品番
AP-297W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
85
色
ナラ
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
ビスピッチ(mm)
64