アイワ金属
PCハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)
100
66
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37477188
品番
AP-282W
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
樹脂
寸法(mm)
124
色
ナラ
使用ビス(mm)
付属:ISOトラス4×25
ビスピッチ(mm)
100