曜日別特売
AP-602W アジャストハンドル アイワ金属 37477364

AP-602W アジャストハンドル アイワ金属 37477364
AP-602W アジャストハンドル アイワ金属 37477364

アジャストハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)140
内容量1本注文コード37477364品番AP-602W
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト寸法(mm)140全長(mm)140WB適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×25取付ビスピッチ(mm)15~135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする