※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
SH シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
20
10
13
16
20
25
30
35
40
50
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477404
品番
SH20
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
剛性のある鋳物製です。
寸法B(mm)
45
寸法E(mm)
32.5
寸法F(mm)
53
寸法G(mm)
12
寸法L(mm)
20
寸法P(mm)
22
寸法S(mm)
8(M6用)
寸法W(mm)
65
寸法h(mm)
31
形状
T形
軸径(Φmm)
20
CADデータダウンロード