※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
SH シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
25
10
13
16
20
25
30
35
40
50
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477413
品番
SH25
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
剛性のある鋳物製です。
寸法B(mm)
56
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
61
寸法G(mm)
12
寸法L(mm)
24
寸法P(mm)
24
寸法S(mm)
8(M6用)
寸法W(mm)
76
寸法h(mm)
35
形状
T形
軸径(Φmm)
25
CADデータダウンロード