※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
SH シャフトサポータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
40
10
13
16
20
25
30
35
40
50
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37477447
品番
SH40
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
剛性のある鋳物製です。
寸法B(mm)
90
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
104
寸法G(mm)
18
寸法L(mm)
36
寸法P(mm)
38
寸法S(mm)
12(M10用)
寸法W(mm)
120
寸法h(mm)
60
形状
T形
軸径(Φmm)
40
CADデータダウンロード