アイワ金属
エクスリムハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバー
ブラック
シルバー
全長(mm)
48
48
136
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1本)
注文コード
37477626
品番
AP-483W
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
48
全長(mm)
48
色
シルバー
適合扉厚(mm)
16~22
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
取付ビスピッチ(mm)
40