曜日別特売
AP-484W エクスリムハンドル アイワ金属 37477644

エクスリムハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
全長(mm)136
内容量1個(1本)注文コード37477644品番AP-484W
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)136全長(mm)136シルバー適合扉厚(mm)16~22使用ビス(mm)付属:トラス4×25取付ビスピッチ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする