曜日別特売
AP-760W かさ掛けハンドル アイワ金属 37477775

かさ掛けハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
ビスピッチ(mm)150
全長(mm)160
内容量1個(1本)注文コード37477775品番AP-760W
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

雨の日の朝などちょっと傘が掛けられて便利です。
下駄箱の扉などに

材質アルミ寸法(mm)150全長(mm)160ホワイト耐荷重(kg)2適合扉厚(mm)16~20使用ビス(mm)付属:4×25ビスピッチ(mm)150収納の目安傘3本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする