アイワ金属
シェル引手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
クローム
GB
クローム
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478046
品番
AP-554C
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
壊れた取っ手やツマミの取替、新規の取付に
材質
鉄(メッキ)
寸法(mm)
82
色
クローム
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.7×16