AP-478C ベロッサハンドル アイワ金属 37478938

AP-478C ベロッサハンドル アイワ金属 37478938
AP-478C ベロッサハンドル アイワ金属 37478938
AP-478C ベロッサハンドル アイワ金属 37478938

ベロッサハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)128
全長(mm)156
内容量1個注文コード37478938品番AP-478C
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)156全長(mm)156適合扉厚(mm)15~22使用ビス(mm)付属:4×25ビスピッチ(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする