アイワ金属
引戸用WCロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37479139
品番
AP-183C
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
引戸に使用する鎌錠
面付タイプですので取付かんたん
非常解錠装置付き
材質
本体、表示プレート:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
色
ステン
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
25