アイワ金属
真鍮ホームツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
GB
アンバー
SG
WB
寸法(mm)
30
22
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37479297
品番
AP-526G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
小さな戸、引き出し、小物入れなどのつまみに。
ネジ穴が深いため扉厚の対応幅が大きいツマミです。
材質
真鍮
寸法(mm)
30
色
GB
適合扉厚(mm)
18~32
使用ビス(mm)
付属:4×35