※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
作業靴(JSAA)NS422 ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
37479918
品番
NS422 ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハイカット内側ファスナー付き
形状
ハイカット
色
ブルー
サイズ(cm)
27
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
材質(甲被)
人工皮革
標準質量(g)
855(26.0/両足)
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー