曜日別特売
FZ50S 双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付 東海キャスター 37480015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(kg)60
許容荷重(daN)59
内容量1個注文コード37480015品番FZ50S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式寸法H(mm)66.5キャスターベアリング入り寸法C(mm)17寸法W(mm)49.5ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49.5許容荷重(daN)59車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする