※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海キャスター
双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
材質(車輪)
エラストマー
ナイロン
エラストマー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37480338
品番
e50ESF46×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)
60
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ナイロン
備考
角座
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
プレート式
寸法H(mm)
65
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
あり
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪