曜日別特売
e50EN3L-19 双輪キャスター エコ ネジ式 東海キャスター 37480408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター エコ ネジ式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード37480408品番e50EN3L-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

分解可能!地球にやさしいeシリーズ

車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法D(mm)50寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(N)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする