曜日別特売
TCH030 ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業 37482167

TCH030 ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業 37482167
TCH030 ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業 37482167
TCH030 ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業 37482167

ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)3
3
2
2.5
2.8
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
11
12
内容量1本注文コード37482167品番TCH030
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先を採用。
ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。

用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス刃先径(Φmm)3表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35

商品説明動画

神王工業 TCH ステンレスドリル 穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする