曜日別特売
KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483366

 

KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483366
KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483366
KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483366
KKC-TP-S 掛け布団カバー アイリスオーヤマ 37483366

掛け布団カバー

(1件のレビュー)
ブラウン
サイズシングル
内容量1枚注文コード37483366品番KKC-TP-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

仕様カバー取り付けひも:6か所材質ポリエステル100%ブラウンサイズシングル質量(g)630寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100目付(g/m2)約90適合寸法(mm)【ふとん】約1500×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37483357
2023-12-21
用途: 掛け布団カバーとして
cut salon Ysサービス業

思ったよりアイポリーの色が薄かったです。
肌触りはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする