曜日別特売
RUS-74S ラウンドシェルフ スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 37484407

 

RUS-74S ラウンドシェルフ スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 37484407
RUS-74S ラウンドシェルフ スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 37484407
RUS-74S ラウンドシェルフ スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 37484407
RUS-74S ラウンドシェルフ スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 37484407
RUS-74S ラウンドシェルフ スタンダードタイプ アイリスオーヤマ 37484407

ラウンドシェルフ スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード37484407品番RUS-74S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キッズ収納はもちろん、リビングに置けるデザインのラウンドシェルフです。使いやすいスタンダードタイプです。天板の角に丸みを持たせた安心設計です。インナーボックスはおもちゃなどのざっくり収納に便利です。お片付けの手助けになるシール付きです。背面には配線穴があり、AV機器の収納も可能です。TV台としてもお使いいただけます。A4ファイルや図鑑などの背が高い本も収納できます。

付属品インナーボックス3個材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン寸法(mm)インナーボックス(1個あたり):290×220×131エイジングオーク質量(g)15990耐荷重(kg)全体35、天板15、棚板(大)10、棚板(中)6.5、棚板(小)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×355×674
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする