※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B32TN)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
25
40
30
75
100
125
150
200
50
250
300
534
500
240
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37484737
品番
CM2B32TN-125AZ
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ストローク(mm)
125
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード