CM2B32TN-240KZ-XC5 CM Series(CM2B32TN) SMC 37484798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B32TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)240
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード37484798品番CM2B32TN-240KZ-XC5
参考基準価格(税別)¥18,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションストローク(mm)240形式(-) 空気圧タイプジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする