曜日別特売
FBM-S フロアベッドS アイリスオーヤマ 37484906

フロアベッドS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード37484906品番FBM-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

床板が低く、お部屋に開放感を生み出すフロアベッドです。くつろぎ空間を演出します。マットレスのズレを防ぐ落とし込みタイプです。フレーム内にマットレスが収まります。床までの距離が近く、ベッドから転落しても衝撃が緩和できます。小さなお子さまがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ヘッドボードの奥行きは約12.4cmと広く設計したため、ティッシュもしっかり入ります。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。お客様組み立てとなります。

材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、単板積層材(LVL)寸法(mm)ヘッドボード:約1010×160×410mナチュラルサイズシングル質量(g)21300種類すのこベッド消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)ヘッドボード:約5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×2110×410フレーム高さ(mm)95ベッド寸法(mm)約974×1950適合寸法(mm)【マットレス】約970×1950×160最大使用者体重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする