タカトテクニカ
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
最大吐出量(50Hz)(mL/min)
1000
1000
1600
2500
最大吐出量60Hz(mL/min)
1200
1200
2000
3000
電源(V)
単相100(50/60Hz)
単相100(50/60Hz)
三相200(50/60Hz)
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37485509
品番
N-60/0.4-PPV(100V)
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途
水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品
説明書
材質
ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
質量(kg)
6.8
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
最大吐出量(mL/min)(50Hz)
1000
最大吐出量(mL/min)60Hz
1200
最大吐出圧力(MPa)
0.4
使用環境
屋内・0~40℃(凍結無きこと)
接続口径(Φmm)
VP20
ストローク数(回/分)
104
関連資料:
CAD図(0.07MB)
注意
※材質の耐食適正をご確認のうえ、ご購入ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200