PS-PC2-L-BK PCフレームスクエアー2 Kenko(ケンコートキナー) 37486620

PCフレームスクエアー2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラック注文コード37486620品番PS-PC2-L-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームと、ワイド幅のVカット台紙が、写真をおしゃれで贅沢な印象に飾り立てます。
どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。
タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。

付属品吊り金具、スタンドブラックサイズL質量(g)406(L)、585(2L)外寸法(mm)額縁:222×222(L)、272×272(2L)、台紙:199×199(L)、249×249(2L)、台紙窓抜き:80×118(L)、118×169(2L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする