曜日別特売
- スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 37486945

 

- スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 37486945
- スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 37486945
- スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 37486945
- スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 37486945
- スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 37486945

スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37486945品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。

仕様高度範囲:0~90°寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8架台経緯台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする