曜日別特売
- スカイエクスプローラー パーツポーチS Kenko(ケンコートキナー) 37486970

 

- スカイエクスプローラー パーツポーチS Kenko(ケンコートキナー) 37486970
- スカイエクスプローラー パーツポーチS Kenko(ケンコートキナー) 37486970
- スカイエクスプローラー パーツポーチS Kenko(ケンコートキナー) 37486970

スカイエクスプローラー パーツポーチS

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37486970品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

望遠鏡三脚に取付け、パーツトレイとして使用可能なポーチ。
観測が終わったら、ファスナーを閉め、リリースバックルを外せばポーチになり、そのまま持ち運び可能。
アイピースやその他パーツを効率的に使用⇔収納できます。

材質ナイロン、ポリエステル質量(g)約134耐荷重(kg)1.5外寸(mm)一辺200×高さ80mm収納サイズアイピース(31.7mm規格まで 高さ60mm以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37486970
2024-03-20
用途: 天体望遠鏡のアイピース入れとして
建設業・工事業

最近の天体望遠鏡の三脚には開き止めのアームしかついておらず小物を置く場所が無くて不便でしたが、本品を取り付けて便利になりました。皿タイプの小物置き場と違って多少深さがあるので、レンズキャップなんかも上からポンポン置けるので便利です。普段はそのまま取り外してアイピースや天頂プリズムの収納バックとして持ち運びに使用できるのも合理的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする