曜日別特売
- ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37487417

 

- ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37487417
- ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37487417
- ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37487417

ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37487417品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。
(レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用)
接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。
小さく折りたため、携帯に便利です。
また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。
本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。
屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。
本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。
水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。

材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)寸法(mm)111×106×39質量(g)298倍率8倍眼幅調整範囲(mm)33~74コーティングレンズ:フルマルチコーティング最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)143.4明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)10実視界(°)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする