※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2C25F)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
30
45
65
500
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
(S) 単動押出し
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37501896
品番
CM2C25F-30
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード