※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2KL20)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37555866
品番
CM2KL20-140Z
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・クッション
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード