曜日別特売
RTAN-5006 ノイズフィルター RTANシリーズ TDKラムダ 37565884

ノイズフィルター RTANシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)(コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30定格電流(A)6注文コード37565884品番RTAN-5006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ブロック端子
高電圧パルス対応、低背

定格電圧(V)[AC/DC] 500定格電流(A)6減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)(コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)仕様標準タイプ質量(g)360使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)120寸法D(mm)110寸法E(mm)53ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)63寸法C(mm)42直流抵抗(max)145mΩ寸法H(Φmm)4.5寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする