定格電圧(V)[AC/DC] 500定格電流(A)10減衰量保証帯域(MHz)(25dB保証)(コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)仕様標準タイプ質量(g)360使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)120寸法D(mm)110寸法E(mm)53ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)63寸法C(mm)42直流抵抗(max)60mΩ寸法H(Φmm)4.5寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)