曜日別特売
2.0×12 平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差 大阪魂 37571755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.0×12 平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差 大阪魂 37571755
2.0×12 平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差 大阪魂 37571755

平行ピン(ステンレス) A種m6・プラス公差

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(32個)
1パック(32個)
1パック(43個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(30個)
1パック(29個)
1パック(27個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(19個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
適合穴径(Φmm)2.0
長さ(mm)12
内容量1パック(32個)注文コード37571755品番2.0×12
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合穴径(Φmm)2.0長さ(mm)12材質/仕上ステンレスタイプA種種類平行ピンA種m6
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37571904
2013-09-14
用途: 回転部分の空回り防止のため
近藤マリンサービス

長さ25mmの規格なのに数本測りましたが実測で2.49mm~2.48mmしかありません。
この位は誤差の範囲かもしれませんが短いのは感じが悪いので次回は購入するかどうか分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 37571877
2011-12-16
用途: 某メーカー製、排出ポンプのインペラ(羽根車)の回り止め用として実装されているもので、整備の都度、ピンの損傷があれば交換するものです。メーカーから購入すると納入までの期間がかかり急な仕事に対応できないことがあり、と価格取り寄せるとかなり

実は15mm長が欲しかったが、製品としてなかったため今回18mmを注文させてもらいました。18mmで何とか代用可能かと思いましたが、やはり駄目でした。せっかく購入したので、長い分はヤスリで削って使用します。製品としては問題ないと思います。15mmがあるとよいのですが。
メーカーから購入すると高額は勿論、納入までの期間がかかるため、急な対応ができないことがあります。今回注文しました。ものたろうさんは納入が早く、価格が安いのが魅力です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3558:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする