※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン(ステンレス) B種h7・マイナス公差
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(43個)
1パック(32個)
1パック(43個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(29個)
1パック(27個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(17個)
1パック(19個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
適合穴径(Φmm)
2.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
長さ(mm)
10
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(43個)
注文コード
37572306
品番
2.5×10
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
2.5
長さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレス
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。