大阪魂
平行ピン(ステンレス) B種h7・マイナス公差
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(43個)
1パック(32個)
1パック(43個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(29個)
1パック(27個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(17個)
1パック(19個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
適合穴径(Φmm)
3.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
長さ(mm)
10
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(43個)
注文コード
37572315
品番
3.0×10
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
3.0
長さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレス
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。