曜日別特売
3.0×22 平行ピン(ステンレス)  B種h7・マイナス公差 大阪魂 37572367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.0×22 平行ピン(ステンレス)  B種h7・マイナス公差 大阪魂 37572367
3.0×22 平行ピン(ステンレス)  B種h7・マイナス公差 大阪魂 37572367

平行ピン(ステンレス) B種h7・マイナス公差

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(30個)
適合穴径(Φmm)3.0
長さ(mm)22
内容量1パック(30個)注文コード37572367品番3.0×22
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合穴径(Φmm)3.0長さ(mm)22材質/仕上ステンレスタイプB種種類平行ピンB種h7
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37572604
2023-08-02
用途: 粉末の圧縮
サイエンスラボ鈴木製造業

粉末の圧縮には適当な隙間が出来て丁度良い公差です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする