曜日別特売
5.0×12 平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差 大阪魂 37572735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0×12 平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差 大阪魂 37572735
5.0×12 平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差 大阪魂 37572735

平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(34個)
適合穴径(Φmm)5.0
長さ(mm)12
内容量1パック(34個)注文コード37572735品番5.0×12
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合穴径(Φmm)5.0長さ(mm)12材質/仕上S45C/焼入タイプA種種類平行ピンA種m6
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2306:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする