※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1パック(28個)
1パック(42個)
1パック(34個)
1パック(32個)
1パック(31個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(11個)
適合穴径(Φmm)
5.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
長さ(mm)
25
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(28個)
注文コード
37572762
品番
5.0×25
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
5.0
長さ(mm)
25
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。