ルイガノ20インチMTBに使用。OGK技研のCTBフェンダーと合わせて取り付けしましたが絶妙な関係でフィット。他のボタン式リング錠も試したが上手く付かなかった。対して上記の組み合わせはパーフェクト。
中学生のクロスバイクに取付けました
取付けは六角レンチ(100均で購入可)で10分位
コンビニや公園にちょい止めする時にサッとロック出来るので便利、ガチの盗難には効果は疑問です。
ごつい、重い。これにつきます。写真で見るよりも実物はごつく感じます。折り畳み自転車(トランジットライト)に取り付けましたが凄い存在感です。ほぼ鉄製品なので手入れを怠ると直ぐサビそうです。後、番号が固定で変更が出ないのと手動でリセットしないとあたりまえですが、開錠ボタンを押せば錠ははずれます。習慣化すればいいのでしょうがリセットし忘れはありました。
26×1.75のMTBに取付けました。タイヤにもドロヨケにも干渉せず問題なく付きました。唯一心配だった解除番号も、押しやすく覚えやすい番号だったのでラッキーでした。
台座のメーカー名?は無くなってました。
フレーム形状によっては着かないかも。
ボタン式はラクで良さそうです。