TB-4-IV モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-4-IV モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578511
TB-4-IV モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578511
TB-4-IV モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578511

モールドケース TB汎用型シリーズ

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法H(mm)40
寸法W(mm)85
寸法D(mm)135
アイボリー
内容量1個注文コード37578511品番TB-4-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

汎用タイプのモールドケースです。

用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用寸法H(mm)40材質(本体)ポリスチレン寸法W(mm)85寸法D(mm)135適合(基盤)TB-20アイボリー付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7寸法a(mm)68寸法A(mm)80寸法B(mm)130寸法b(mm)100取付穴数対角上2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40寸法c(mm)30材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 機器接続用ライントランスボックス
ワイズ エフ

いつも使用しておりますが、とても満足しております。
価格面も、商品の信頼性も満足です。

対象商品 : 37578274
2020-06-10
用途: 自作アンプ収納

ナビオーディオ出力のオーディオアンプ(自作)収納用に。
手頃なサイズがあり助かります。

対象商品 : 37578292
2019-05-18
用途: Vコントロールユニット組込み
その他業種

寸法も正確で、かつ強度色合いも良くイメージ通りに組込むことが出来、大変満足です。

対象商品 : 37578274
2017-11-04
用途: 基板BOX
製造業

サイズが丁度良く使用しています。
防水機能があればなお良いと思います。

対象商品 : 37578317
2014-08-21
用途: ロボット製作

大きさがちょうど良いので使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする