用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用寸法H(mm)35材質(本体)ポリスチレン寸法W(mm)54寸法D(mm)84適合(基盤)TB-18色黒付属品取付ネジ1セット仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6トラスコ品番437-5017寸法a(mm)38寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法E(mm)99寸法B(mm)80寸法C(mm)112寸法D1(mm)34寸法b(mm)50取付穴数対角上2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×84×35寸法c(mm)25材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応