曜日別特売
W5/8×1000 メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂 37579367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじの呼び寸法W5/8
山数11山
内容量1パック(10本)注文コード37579367品番W5/8×1000
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
種別全ねじねじの呼び寸法W5/8山数11山材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37579351
2017-11-06
用途: ツリーハウスの基礎用
NPO法人馬瀬川プロデュース

ちょっと高い。もう少し、安くなると助かるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 37579342
2015-11-12
用途: 備品

良い商品です。

対象商品 : 37579342
2015-10-26
用途: 備品

とても良い

対象商品 : 37579342
2014-08-26
用途: 吊ボルト

何も問題無し、セール日に購入すれば更にお買い得です。

対象商品 : 37579342
2014-05-23
用途: 吊ボルト用

ちょうどいい長さでよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする