リンナイ
バランス型ふろ釜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
37579875
品番
RBF-A60S2N-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,900
バランス式ふろがまは浴室内の空気を使いません。
乾電池の連続放電点火で、簡単確実な着火。点火/消火もランプで確認できます。さらにふろ消し忘れ防止機能や、点検お知らせ機能で点検時期のお知らせもします。
ガスの種類
13A
給水・給湯接続
本体後方
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×555×663
給湯号数
BF式 6.5号
標準ガス消費電量(kW)
(給湯)14.5、(おいだき)9.9、(同時)24.0
仕様
循環口:本体左側
接続口径
ガス/15A(R1/2)、給湯・給水/15A(G1/2B)
機能
シャワー、おいだき・給湯同時使用、浴室外給湯
外装
ステンレス(SUS304)
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。