曜日別特売
RBF-A60S2N-L バランス型ふろ釜 リンナイ 37579884

バランス型ふろ釜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード37579884品番RBF-A60S2N-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,900

バランス式ふろがまは浴室内の空気を使いません。
乾電池の連続放電点火で、簡単確実な着火。点火/消火もランプで確認できます。さらにふろ消し忘れ防止機能や、点検お知らせ機能で点検時期のお知らせもします。

ガスの種類LPG給水・給湯接続本体後方外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×555×663給湯号数BF式 6.5号標準ガス消費電量(kW)(給湯)14.5、(おいだき)9.9、(同時)24.0仕様循環口:本体左側接続口径ガス/15A(R1/2)、給湯・給水/15A(G1/2B)機能シャワー、おいだき・給湯同時使用、浴室外給湯外装ステンレス(SUS304)
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする