5mm コーキングヘラ SK11 37582571

5mm コーキングヘラ SK11 37582571
5mm コーキングヘラ SK11 37582571

コーキングヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)22
全長(mm)175
内容量1本注文コード37582571品番5mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。

用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)22全長(mm)175材質(本体)ポリアセタール質量(g)15奥行(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37582571
2016-06-30
用途: 雨漏り補修

安いので買ってみました。

対象商品 : 37582596
2014-05-29
用途: 隙間の掃除

今まで、4本組のセットで購入していて、使用したい物はその内の1本だけだったので、単品購入が出来て非常に助かりました

対象商品 : 37582571
2013-08-01
用途: 自動車
シンセイ

非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする